Tuyau pour nettoyage Alfaflex PT41220025
Profiltress
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :PT41220025
Rubix :2969-2012082
EAN :3422564432405

Documents
Détails articles : TUYAU BP40 PROFILTRESS PVC BLEU 12X22 UE25
Tuyau souple en PVC - Renforcement par tresse textile de haute ténacité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 52,5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,25 € HT
/ 25 mètres
187,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
