Tuyau Saf-Fro W000010061, Type: Tuyau oxygene 20b d6,3 bleu (ue = 40m par bobine) px/m | Longueur: 40 m
Tuyau de gaz en caoutchouc simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000010061
Rubix :0160-7002127


Résumé technique
| Type | tuyau oxygene 20b d6,3 bleu (ue = 40m par bobine) px/m |
|---|---|
| Diamètre | 6,3 mm |
| Gaz | oxygène |
Documents
Détails articles : TUYAU OXYGENE 20B D6,3 BLEU (UE = 40M PAR BOBINE) PX/M
Tuyau caoutchouc. Norme EN 559. La date indiquée sur le tuyau est la date de fabrication.
Points forts
En ISO 3821.
Applications
Tuyau caoutchouc. Norme EN 559. La date indiquée sur le tuyau est la date de fabrication.
Informations techniques
Attributs
| Type | tuyau oxygene 20b d6,3 bleu (ue = 40m par bobine) px/m |
|---|---|
| Diamètre | 6,3 mm |
| Gaz | oxygène |
| Longueur | 40 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,20 € HT
/ 40 mètres
174,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours