Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-6X1-S-6-SW

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-6X1-S-6-SW
Rubix :0326-2575378
Fabricant :197607
EAN :4052568082505
TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-6X1-S S-6-SW

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-6X1-S S-6-SW


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Pression maxi de service10 bar
85,35 € HT
/ unité
102,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours