Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-H-8-TRT-25-CB
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-H-8-TRT-25-CB
Rubix :0326-2547210
Fabricant :610695

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-H-8-TRT-25-CB
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
| Rayon de courbure | 21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,25 € HT
/ 25 mètres
72,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours