Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS
Rubix :0326-2577375
Fabricant :197626
EAN :4052568160760
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SP.DUO PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,32 € HT
/ unité
228,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours