Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-H-12X2-TBL
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-H-12X2-TBL
Rubix :0326-2558876
Fabricant :8048711

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-H-12X2-TBL
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
| Rayon de courbure | 33 mm |
| Longueur | 50000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,00 € HT
/ 50 mètres
253,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h