Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4
Rubix :0326-2575676
Fabricant :533465
EAN :4052568167233
TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (polyuréthane thermoplastique)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (polyuréthane thermoplastique)
Rayon de courbure50 mm
Longueur6000 mm
198,87 € HT
/ unité
238,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours