Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-10X1,5-GE

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-10X1,5-GE
Rubix :0326-2547455
Fabricant :178420
EAN :4052568038861
TUYAU PLASTIQUE PUN-10X1,5-GE

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièreplastique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-10X1,5-GE


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièreplastique
Rayon de courbure28 mm
290,50 € HT
/ 50 mètres
348,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours