Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-8X1.25-3GN-TRIO-SA
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-8X1.25-3GN-TRIO-SA
Rubix :0326-2553559
Fabricant :558247

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | polyuréthane |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-8X1.25-3GN-TRIO-SA
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | polyuréthane |
| Rayon de courbure | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 650,00 € HT
/ 50 mètres
1 980,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours