Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-H-4X0,75-SI
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-H-4X0,75-SI
Rubix :0326-2558815
Fabricant :558278

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,6 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-H-4X0,75-SI
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,6 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
| Rayon de courbure | 8 mm |
| Longueur | 50000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,00 € HT
/ 50 mètres
64,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours