Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-8X1,25-S-6-BL

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-8X1,25-S-6-BL
Rubix :0326-2558453
Fabricant :197595
TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-8X1,25-S-6-BL

Résumé technique

Diamètre intérieur5,7 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (pu)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-8X1,25-S-6-BL


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5,7 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (pu)
Rayon de courbure24 mm
91,23 € HT
/ unité
109,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours