Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-V0-4X1-BL-C

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques
Références
Festo :PUN-V0-4X1-BL-C
Rubix :0326-2547163
Fabricant :570350
EAN :4052568058159
TUYAU PLASTIQUE PUN-V0-4X1-BL-C
Résumé technique
Diamètre intérieur2 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièreplastique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-V0-4X1-BL-C


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièreplastique
Rayon de courbure10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,50 HT
/ 50 mètres
437,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours