Références
Gates :20G2
Rubix :G788-2201081
Fabricant :4657-0644
EAN :5412571970098


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 125 bar |
| Matière | nbr/pvc/fil d'acier |
Détails articles : TUYAU SAE 100R2AT 20G2-CT40
Points forts
Base NBR/PVC. Communiqué de MSHA.
Applications
Pour les applications hydrauliques à haute pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 125 bar |
| Matière | nbr/pvc/fil d'acier |
| Rayon de courbure | 210 mm |
| Pression de non éclatement | 500 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 649,31 € HT
/ 37 mètres
4 379,17 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence