Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8
Rubix :0326-2575675
Fabricant :533466
EAN :4052568167240
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SPIRAL PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,01 € HT
/ unité
212,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours