Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-H-10X1,5-TGE
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-H-10X1,5-TGE
Rubix :0326-2547376
Fabricant :8048709
EAN :4052568288594

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u(pu) |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PU N-H-10X1,5-TGE E
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
tuyau plastique PUN-H-10X1,5-TGE agréé pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse). Diamètre extérieur=10 mm, Rayon de courbure important pour le débit=52 mm, Diamètre intérieur=7 mm, Rayon de courbure min.=28 mm, Propriétés du tuyau=convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u(pu) |
| Rayon de courbure | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,00 € HT
/ 50 mètres
181,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours