Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-14X2-BL

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-14X2-BL
Rubix :0326-2547435
Fabricant :570390
EAN :4052568058333
TUYAU PLASTIQUE PUN-14X2-BL

Résumé technique

Diamètre intérieur9,8 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (pu)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-14X2-BL


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9,8 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u (pu)
Rayon de courbure45 mm
586,50 € HT
/ 50 mètres
703,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours