Tube de contact Saf-Fro W000345583, Diamètre de fil: 1.2 mm | Longueur: 32 mm
Tube contact pour torche PROMIG NG - SAF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000345583
Rubix :0160-7038988
EAN :3278640762405




Résumé technique
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m8x32 al 1,2 cu (ue = 10 par sachet) |
Documents
Détails articles : TUBE CONTACT M8X32 AL 1,2 CU (UE = 10 PAR SACHET)
Tube en acier .
Applications
Tube en acier .
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m8x32 al 1,2 cu (ue = 10 par sachet) |
| Longueur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,80 € HT
/ 10 unités
66,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours