Tube de contact Trafimet group MD0005-80, Diamètre de fil: 1 mm | Longueur: 30 mm
TUBE CONTACT M8 D1,0 30MM CUCRZR Q SUP POUR SWT+MB 25, 36, 501
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MD0005-80
Rubix :H357-7099264

Résumé technique
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m8 d1 30mm cucrzr q sup pour swt+mb 25, 36, 501 |
Détails articles : TUBE CONTACT M8 D1 30MM CUCRZR Q SUP POUR SWT+MB 25, 36, 501
Tube contact Ø 1,0 mm M8 X 30 mm CuCrZr
Applications
Pièce de rechange - Torche de soudage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m8 d1 30mm cucrzr q sup pour swt+mb 25, 36, 501 |
| Longueur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,40 € HT
/ 20 unités
79,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h