Tube de contact Saf-Fro W000010827, Diamètre de fil: 1 mm | Longueur: 28 mm
Tube acier contact pour torches WMT
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000010827
Rubix :0160-7015255
EAN :3278640416025


Résumé technique
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m6x28 1,0 cu (ue = 10 par sachet) |
Détails articles : TUBE CONTACT M6X28 1,0 CU (UE = 10 PAR SACHET)
Tube contact M6x28 Cu - Ø 1,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m6x28 1,0 cu (ue = 10 par sachet) |
| Longueur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,40 € HT
/ 10 unités
23,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h