Scie à ruban Promac SX_823DG, Tension: 400 V

Scie à ruban manuelle et à descente assistée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Promac :SX_823DG
Rubix :0079-7035468
EAN :7612375534559
SCIE A RUBAN MANUELLE

Résumé technique

Documents

Détails articles : SCIE A RUBAN MANUELLE


La scie à ruban à descente assistée offre une grande polyvalence grâce à son fonctionnement manuel ou avec descente assistée par vérin hydraulique, permettant un contrôle précis et sans effort. Elle est équipée d’un moteur deux vitesses pour s’adapter aux différents matériaux, ainsi que d’un système de lubrification intégré pour prolonger la durée de vie du ruban. L’archet pivotant à 60° et 45°, vers la droite et la gauche, facilite les coupes d’angle sans repositionnement de la pièce. Un manomètre de tension du ruban permet un réglage précis pour une performance optimale. Elle est livrée complète avec son socle et un ruban prêt à l’emploi. Garantie 2 ans.

Informations techniques


Attributs
Tension400 V
Poids280 kg
Hauteur1810 mm
Longueur1220 mm
Largeur1780 mm
6 101,57 HT
/ unité
7 321,88 TTC
Dont DEEE : 2,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours