Filtre à air comprimé SMC AFD20-F02C-D

Traitement de l'air - FRL

Voir les informations techniques
Références
SMC :AFD20-F02C-D
Rubix :0338-2509746
Fabricant :02104011
FILTRE SUBMICRONIQUE MODULAIRE SERIE AFD-D
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE SUBMICRONIQUE MODULAIRE SERIE AFD-D


Filtre submicronique disponibles dans les tailles 20, 30, 40. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C), NO (D) ou sans purge automatique. Degré de filtration nominale de 0.01 µm. Cuve polycarbonate + orifice de purge filtre régulateur : standard. Purge sans raccordement cannelé. Sens du débit de gauche à droite. Plaque d'identification et manomètre en unités impériales. Débit maximum jusqu'à 600 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Débit120 l/min
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,35 HT
/ unité
86,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h