Filtre à air comprimé SMC AMG150C-F02D

Séparateur d'eau série AMG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AMG150C-F02D
Rubix :0338-2144227
Fabricant :AMG150C-F02D
EAN :3618035577830
SEPARATEUR D EAU G1/4 AMG150C-F02D

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g1/4 bspp ''
Finesse du filtre3 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SEPARATEUR D EAU G1/4 AMG150C-F02D


Ce séparateur d'eau garantit un taux d'élimination d'eau de 99 %, assurant une protection optimale des équipements pneumatiques. Il est disponible avec plusieurs options de débit nominal, allant de 300 à 12 000 L/min (ANR), et des tailles de raccords variées de 1/8 à 2 pouces, s’adaptant ainsi à différents systèmes d’air comprimé. Pour un entretien facilité et un drainage efficace, il est proposé avec une option de purge automatique, en version normalement fermée (N.F.) ou normalement ouverte (N.O.).
Filtre separateur d'eau serie amg#c

Points forts

Élimination efficace de l'humidité : Taux d'élimination d'eau de 99 % pour un air comprimé plus propre.
Large gamme de débits : Disponible de 300 à 12 000 L/min pour s'adapter à toutes les installations.
Compatibilité étendue : Raccords disponibles de 1/8 à 2 pouces pour une intégration facile.
Entretien optimisé : Option de purge automatique N.F. ou N.O. pour un drainage simplifié et sans intervention manuelle.

Applications

Le séparateur d'eau est conçu pour les systèmes d'air comprimé industriels nécessitant une élimination efficace de l'humidité. Il est idéal pour prévenir la corrosion, protéger les équipements pneumatiques et améliorer la performance des installations en assurant un air sec et de qualité. Adapté aux environnements exigeants, il convient aux secteurs manufacturiers, aux lignes de production automatisées et aux applications nécessitant une grande pureté d’air.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g1/4 bspp ''
Finesse du filtre3 µm
Typeparallel (g)
Matièrealuminium moulé sous pression
Débit300 l/min
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service15 bar
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
176,15 HT
/ unité
211,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours