Filtre à air comprimé Festo MS6-LFM-B

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LFM-B
Rubix :0326-2575738
Fabricant :532910
EAN :4052568005313
CARTOUCHE FILTRE FIN MS6-LFM-B

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Finesse du filtre1 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CARTOUCHE FILTRE FIN MS6-LFM-B


Cartouche de filtre fin MS6-LFM-B pour série MS. Finesse du filtre 1µm. Taille=6, Série=MS, Finesse du filtre=1 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Finesse du filtre1 µm
Typefijnfilterpatroon ms6-lfm-b 532910
Débit950 l/min
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service20 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Connexion1/2 g en 1/2 npt
59,75 € HT
/ unité
71,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours