Références
SMC :AFD20-F01C-D
Rubix :0338-2519389
Fabricant :02104755

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : FILTRE T20 1/8 PS10 0,01 MICRONS CUVE-PC/PURGE-AUTO
Filtre submicronique disponibles dans les tailles 20, 30, 40. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C), NO (D) ou sans purge automatique. Degré de filtration nominale de 0.01 µm. Cuve polycarbonate + orifice de purge filtre régulateur : standard. Purge sans raccordement cannelé. Sens du débit de gauche à droite. Plaque d'identification et manomètre en unités impériales. Débit maximum jusqu'à 600 l/min (ANR, 0.7 MPa).
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Matière | zinc moulé sous pression (corps) |
| Débit | 120 l/min |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,26 € HT
/ unité
72,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours