Filtre à air comprimé SMC AFF40-F04D-D
Filtre de préparation de l’air comprimé
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AFF40-F04D-D
Rubix :0338-2472166
Fabricant :AFF40-F04D-D
Détails articles : FILTRE EN LIGNE SERIE AFF AFF40-F04D-D
Classe de pureté de l’air conforme ISO 8573.
Cuve transparente double paroi et maintenance sans outil.
Grande capacité de débit et faible perte de charge.
Capcité de débit jusqu'à 1500l/min.
Chute de pression de 10kPa max.
Cuve transparente double paroi et maintenance sans outil.
Grande capacité de débit et faible perte de charge.
Capcité de débit jusqu'à 1500l/min.
Chute de pression de 10kPa max.
Points forts
Évitez les pannes opérationnelles, la corrosion et la réduction de la durée de vie de vos équipements en ayant la bonne qualité d’air. Facilite l'entretien et économise de l'énergie pour la réduction des coûts.
Applications
Soufflage d’air et outillage pneumatique, Peinture générale, Contrôle de séquences, Appareils de mesure, Séchage et nettoyage de pièces de précision, Machines-outils, Peinture de haute qualité, Instrumentation.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,57 € HT
/ unité
251,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h