Références
Festo :MS6N-LFM-1/2-ARM-DA
Rubix :0326-2548077
Fabricant :536889
EAN :4052568345716

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS6N-LFM-1/2-ARM-DA
Filtre ultra-fin ms6n-lfm-1/2-arm-da
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | filtre micro (lfm) 0,01 µm |
| Matière | aluminium moulé sous pression (boîtier) ; fibre de verre borosilicatée (filtre) ; joints nbr |
| Débit | 900 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | npt 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,29 € HT
/ unité
302,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours