Filtre à air comprimé SMC AM40-F03-D

AM20~60-D, Séparateur de brouillard

Voir les informations techniques

Références

SMC :AM40-F03-D
Rubix :0338-2538787
Fabricant :AM40-F03-D
FILTRE MICRONIQUE SERIE AM

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 3/8 ''
Finesse du filtre0,1 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MICRONIQUE SERIE AM


Les séparateurs de brouillard AM*-D sont conçus pour une connexion modulaire et pour s'harmoniser avec l'esthétique des composants FRL de la série AC-D. Les capacités d'écoulement sont améliorées par rapport à l'ancienne série AM pour une application étendue. Les capacités de débit sont améliorées par rapport à l'ancienne série AM, ce qui permet d'étendre l'applicabilité. Ces filtres coalescents ont une capacité nominale de 0,1 micron pour une première étape d'élimination de l'huile après un filtre à particules.

Points forts

Séparateur de brouillard modulaire conforme à la norme ISO 8573Taille de filtration nominale 0,1 µmTaille de connexion 1/8 à 2.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 3/8 ''
Finesse du filtre0,1 µm
Typeseparator mgły
Débit1500 l/min
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
178,35 € HT
/ unité
214,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours