Références
SMC :AF30-F02-D
Rubix :0338-2538974
Fabricant :AF30-F02-D

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE T30 1/4 PS10 5 MICRONS CUVE-PC/PURGE-MANU
Filtre à air modulaireConformité ISO 8573-1:2010Cote de filtration nominale 5 µmDébit maximal jusqu'à 12500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Points forts
Conforme à la norme ISO 8573-1:2010Cote de filtration nominale 5 µmDébit maximal jusqu'à 12500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Type | air filter |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,37 € HT
/ unité
37,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h