Références
SMC :AW20K-F01CE-D
Rubix :0338-2519341
Fabricant :02121450

Résumé technique
| Matière | zinc moulé sous pression (corps) ; polyacétal (capuchon) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE/REG A PURGE T20 1/8 0/8,5 5MIC MANO-ITG-MPA CUVE-PC/PA
Filtre-régulateur modulaire disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Sans fonction de débit inversé. Modèles disponibles avec manomètre carré encastré (E) ou avec un manomètre rond (G) avec indice de plage. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C), NO (D) ou sans purge automatique. Pression de consigne de 0.05 à 0.85 Mpa configuration. Cuve en polycarbonate avec purge taraudée standard et clapet de décharge. Jusqu'à 0.85 MPa de pression de réglage. Avec clapet de décharge. Purge sans raccord cannelé. Plaque d'identification et manomètre en unités MPa. Débit maximum jusqu'à 4000 l/min (ANR, 0.7 MPa).
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc moulé sous pression (corps) ; polyacétal (capuchon) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,90 € HT
/ unité
79,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours