Filtre - régulateur Festo MS6N-LFR-1/4-D7-EUV-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-LFR-1/4-D7-EUV-AS
Rubix :0326-2555046
Fabricant :531335
EAN :4052568334796

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6N-LFR-1/4-D7-EUV-AS
Filtre manodetendeur ms6n-lfr-1/4-d7-euv-as
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Débit | 2500 l/min |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Type de vidange | entièrement automatique (manuel non débrayable) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,76 € HT
/ unité
377,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours