Filtre - régulateur Festo MS6N-LFR-3/8-D7-EUV-AS-Z
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-LFR-3/8-D7-EUV-AS-Z
Rubix :0326-2555033
Fabricant :531340
EAN :4052568334826

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6N-LFR-3/8-D7-EUV-AS-Z
Filtre manodetendeur ms6n-lfr-3/8-d7-euv-as-z
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 6 mm |
| Débit | 4000 l/min |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Type de vidange | tout automatique ; commande manuelle non verrouillable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,76 € HT
/ unité
377,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours