Filtre - régulateur Festo MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-A8-B

Filtre régulateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-A8-B
Rubix :0326-2558849
Fabricant :8086646
EAN :4052568451547
FILTRE MANODETENDEUR MS2-LFR-QS6-D6-A8-C-M-B

Résumé technique

Matièrepa-reinforcé/pc/alliage d'aluminium corroyé/nbr/pom/acier fortement allié/pe
Raccordement 1qs-6
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS2-LFR-QS6-D6-A8-C-M-B


Composant de base avec boîtier en polymère robuste et léger. Entièrement compatible avec la série MS.

Points forts

Série très compacte et extrêmement légère pour une utilisation à proximité du processus, directement dans la machine
Réponse stable à la commande
Avec échappement secondaire
Échappement secondaire intégré et échappement primaire avec fonction de retour
Le bouton rotatif se bloque pour éviter toute rotation involontaire.

Informations techniques


Attributs
Matièrepa-reinforcé/pc/alliage d'aluminium corroyé/nbr/pom/acier fortement allié/pe
Raccordement 1qs-6
Finesse du filtre5 µm
Taille corps2 mm
Débit310 l/min
Pression maxi de service8 bar
40,54 HT
/ unité
48,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours