Références
Mecaline :891694
Rubix :P600-2508684
EAN :3660338443343


Résumé technique
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE REGULATEUR S3 G1/2
Régulateur de pression avec corps en aluminium, disponible en 4 tailles de raccordement et 3 niveaux de débit, plage de pression réglable de 0,15 à 9 bars. Manomètre circulaire préinstallé. Molette de réglage verrouillable.
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | s3 |
| Pression maxi de service | 9 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,33 € HT
/ unité
88,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h