Filtre - régulateur Festo PCRP-64-N12-12-C-R1-M-T19
VANNE DE RÉGULATION AVEC FILTRE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PCRP-64-N12-12-C-R1-M-T19
Rubix :0326-2559115
Fabricant :5394674
EAN :4052568423230

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable 316l (1.4409/1.4404) |
|---|---|
| Raccordement 1 | npt1/2-14 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR PCRP-64-N12-12-C-R1-M-T
PCRP-64-N12-12-C-R1-M-T& VANNE DE RÉGULATION AVEC FILTRE
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable 316l (1.4409/1.4404) |
|---|---|
| Raccordement 1 | npt1/2-14 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 64 mm |
| Débit | 2740 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | manuel rotatif |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,90 € HT
/ unité
580,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours