Filtre - régulateur SMC AW30-F03-D

Filtre régulateur

Voir les informations techniques

Références

SMC :AW30-F03-D
Rubix :0338-2509777
Fabricant :AW30-F03-D
FILTRE/REG T30 3/8 0/8,5B 5 MIC SANS MANO CUVE-PC/PURGE-MANU

Résumé technique

Matièrealuminium moulé sous pression
Raccordement 1g 3/8
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE/REG T30 3/8 0/8,5B 5 MIC SANS MANO CUVE-PC/PURGE-MANU


Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'espace et la tuyauterie en intégrant les deux unités en une seule. Les caractéristiques standard comprennent un régulateur de décharge, qui peut être rapidement verrouillé en poussant le bouton de réglage vers le bas. De nombreuses options sont disponibles, notamment des jauges, une vidange automatique, une cuve et des couvercles en métal, différentes pressions de réglage, etc. L'AW fait partie de la famille des unités modulaires de préparation de l'air et peut être combiné avec d'autres produits de taille similaire. Cette série est disponible en quatre tailles de corps avec des tuyauteries de M5 à 3/4 po Rc, NPT ou G.

Points forts

-Filtre régulateur de type modulaire
Filtration nominale ( m) : 2, 10, 20, 40, 70 ou 100
Manomètre intégré en option
Disponible avec mécanisme anti-reflux intégré
Filetage Rc, G(PF) ou NPT

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium moulé sous pression
Raccordement 1g 3/8
Finesse du filtre5 µm
Taille corps30 mm
Débit3000 l/min
Pression maxi de service10 bar
51,43 € HT
/ unité
61,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h