Filtre - régulateur Festo MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1
Rubix :0326-2548143
Fabricant :595910
EAN :4052568404611

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression; pom; nbr; makrolon® |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG
Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1 Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1 Raccord pneumatique 1: G1/2; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 6200; Plage de réglage de pression: 0.3…7; Finesse de filtration: 40
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression; pom; nbr; makrolon® |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 6 mm |
| Débit | 6200 l/min |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Type de vidange | automatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,41 € HT
/ unité
214,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours