Filtre - régulateur Festo MS6N-LFR-1/2-D6-ERV-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-LFR-1/2-D6-ERV-AS
Rubix :0326-2555066
Fabricant :531300
EAN :4052568334611

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression (boîtier) ; makrolon® (cuve) ; pom (élément de commande et clapet de séparation) ; caoutchouc nitrile butadiène (joints d’étanchéité et diaphragme) ; terre de protection (élément filtrant) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6N-LFR-1/2-D6-ERV-AS
Filtre manodetendeur ms6n-lfr-1/2-d6-erv-as
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression (boîtier) ; makrolon® (cuve) ; pom (élément de commande et clapet de séparation) ; caoutchouc nitrile butadiène (joints d’étanchéité et diaphragme) ; terre de protection (élément filtrant) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Débit | 6200 l/min |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Type de vidange | entièrement automatique (manuel monostable) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,85 € HT
/ unité
308,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours