Filtre - régulateur Festo MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-A4-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-A4-AS
Rubix :0326-2548155
Fabricant :579069
EAN :4052568387365

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-A4
Filtre manodetendeur ms6-lfr-1/2-d6-c-r-v-a4
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 62 mm |
| Débit | 5600 l/min |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Type de vidange | automatique (avec fonction de vidange manuelle, non déverrouillable) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,90 € HT
/ unité
183,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours