Gant soudeur Eurotechnique 2631, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 41314X
tout croûte vachette rouge molleton 15 cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :2631
Rubix :4886-6029836
EAN :3435241026316

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 41314x |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT ANTI CHALEUR TT CROUTE T10 VACH. ROUGE DOUB.MOLLETON UE12
Gants soudeur, tout en croûte de vachette, manchette en croûte 15 cm, intérieur molletonné, couleur rouge.
Points forts
Ambidextres, confortables, souples, très bonne dextérité, pratique (usage unique), compatible avec le contact alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 41314x |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Matière | cuir croûte de vachette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,04 € HT
/ paire
13,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h