Gant soudeur Guide 1230-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 411X4X

Gant 1230

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Guide :1230-10
Rubix :V762-6204537
Fabricant :223590836
EAN :7325930106190
GANT SOUDEUR CUIR CROUTE TIG T10 MIG MAG ARC EN12477 EN407 411X4X
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Niveau de performance thermique (EN 407)411x4x
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SOUDEUR CUIR CROUTE TIG T10 MIG MAG ARC EN12477 EN407 411X4X


Adapté à de nombreux procédés de soudage (dont TIG), le gant de soudage Guide 1230 allie finesse, confort et durabilité. Il offre une bonne protection contre la chaleur et le feu.

Caractéristiques :
Fabriqué en cuir fleur de caprin de haute qualité, le gant de soudage Guide 1230 conserve une bonne dextérité. Il possède une manchette en cuir croûte de bovin qui renforce la protection de l'avant-bras contre les projections sans compromettre la liberté de mouvement. Toutes les coutures sont réalisées en fil Kevlar, ce qui garantit une excellente résistance à la chaleur et aux contraintes mécaniques. L'ajustement près de la main et l'élastique au poignet assurent un bon maintien pendant le soudage. Sa conception non doublée maximise la dextérité, élément essentiel pour les travaux fins. 

Spécifications :
- Matière principale : cuir fleur de caprin.
- Matière de la manchette : cuir croûte de bovin.
- Coutures : Kevlar résistant à la chaleur.
- Intérieur : non doublé, canevas fin en coton.
- Longueur totale : 33 à 38 cm selon la taille.
- Tailles disponibles : 7 à 12.
- Couleurs : blanc et gris foncé.
- Dextérité : niveau 7.
- Durabilité : niveau 5.
- Caractéristiques de protection : renforcement au niveau de l'index, protection contre étincelles, chaleur de contact (100 °C), projections de métal en fusion.
- Type de soudure compatible : TIG, MIG, MAG et ARC.

Normes :
Ce gant de protection est conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI). Il est classé en catégorie 2 et répond aux normes suivantes :
- EN 388 - Protection contre les risques mécaniques : 2111X.
- EN 407 - Protection contre les risques thermiques : 411X4X.
- EN 12477 Type B - Gants de protection pour soudeurs.
- EN 21420 - Exigences générales pour les gants de protection.
- Conforme à la réglementation REACH.

Informations sur la marque :
Guide est une marque spécialisée dans la conception de gants de protection professionnels pour les environnements industriels. Forte de plusieurs décennies d'expérience, elle propose des solutions adaptées aux besoins des travailleurs dans les secteurs du métal, du bois, de la maintenance, et plus encore. Son engagement repose sur la qualité, la sécurité et l'ergonomie. Guide est certifiée ISO 9001, ISO 14 001 et ISO 45001, preuve de son engagement.

Points forts

- Excellente dextérité pour des travaux de soudure de haute précision.
- Confort optimal grâce à un ajustement ergonomique et des matériaux souples et naturels.
- Haute résistance à la chaleur et aux projections de métal en fusion.
- Construction durable avec coutures en Kevlar renforcées.

Applications

Idéal pour les opérations de soudage à l'arc, au TIG, au MIG et au MAG dans les secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire, ou la fabrication de machines. Convient également aux industries de transformation du métal, du bois et du papier, ainsi qu'aux services publics et aux activités de maintenance. Usage prolongé possible dans des environnements à risques thermiques modérés.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Niveau de performance thermique (EN 407)411x4x
Matière principalecuir
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)100 °C
Couleurblanc
Matièrecuir de caprin et bovin et coton
190,92 HT
/ 6 paires
229,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.