Cliquet Stanley 0-63-038, Carré d'entraînement: S1, S2, S3, T10 ''

TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS PISTOLET ARTICULE A CLIQUET - COFFRET 40PCS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :0-63-038
Rubix :5511-5038768
EAN :3253560630386
COFFRET 40 EMBOUTS + TOURNEVIS 0-63-038 (UC2-UU6)

Résumé technique

Carré d'entraînements1, s2, s3, t10 ''

Documents

Détails articles : COFFRET 40 EMBOUTS + TOURNEVIS 0-63-038 (UC2-UU6)


Nouveau design Tournevis articulé 3 positions: 45°, 90° et 180°
Porte embout magnétique
Cliquet 3 positions : rotation à droite, à gauche et blocage
Réservoir intégré de 6 embouts
Pistolet à cliquet - 40 pièces : 1 pistolet cliquets-bits pliable, 1 extension, 6 embouts larges : Phillips® n°1, 2, 3 - Parallel 5, 6, 7 mm, 24 embouts standard : Phillips® n° 0, n° 1, n° 2 (X3)n° 3 - Parallel 5, 6, 7 mm - Hexagonal 2, 3 , 4 , 5, 5,5, 6

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînements1, s2, s3, t10 ''
77,30 HT
/ jeu
92,76 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h