Chiffon non-tissé Tork 570479

Tork Chiffon de Nettoyage Industriel Ultra-résistant blanc W4, 1 pli, 1 pack x 60 chiffons, 10.8cm x 35.5cm chaque, 570479

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Tork :570479
Rubix :2103-6193760
EAN :7322541183305
TORK CHIF NET IND ULTRARESIST W4
Documents

Détails articles : TORK CHIF NET IND ULTRARESIST W4


Caractéristiques :
Tork Chiffon de Nettoyage Industriel Ultra-résistant blanc W4 :
Venez à bout des nettoyages difficiles avec ces chiffons industriels multi-usages. Ultra-résistants, ils protègent les mains de la chaleur et des débris de métal en éliminant huile et graisse. Instaurez des pratiques éco-responsables sur votre lieu de travail avec leur design innovant. La distribution feuille à feuille délivre seulement le nécessaire pour réduire les coûts, et l'emballage se compose de matières recyclées. Les émissions de CO2 des chiffons Tork exelCLEAN® ont baissé de 28 % depuis 2011*.
*ACV (Analyse du Cycle de Vie) menée par Essity et VL Svenska Miljöinstitutet en avril 2021
Spécifications :
• 4 paquets, 60 chiffons chacun. 1 pli.
• Qualité: Premium.
• Dimension pliée L 10.8cm H 35.5cm.
• Dimension dépliée L 41.5cm H 35.5cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W4.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 63776 U 25

Points forts

• Chiffon industriel multi-usages
• Durable et adapté à un usage répété
• Ultra-résistant pour protéger les mains
• La technologie exelCLEAN® réduit l'utilisation de solvants jusqu'à 41 %
• Distribution feuille à feuille limite le gaspillage
• Emballage recyclé
• Réduction des émissions de CO2 des chiffons de 28 % depuis 2011*
• *ACV (Analyse du Cycle de Vie) menée par Essity et VL Svenska Miljöinstitutet en avril 2021

Applications

Éliminez les taches d'huile, de graisse et d'eau dans les environnements industriels avec ces chiffons de nettoyage multi-usages.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,17 HT
/ carton
221,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h