Torche TIG refroidie eau Spartex 865688, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 320A DC - 270A AC à 100%

Torche TIG18 BLUE-LINE 4m et 8m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865688
Rubix :C600-7152894
EAN :3660338199240
TORCHE TIG 18 BLUE-LINE 8M LAMELLE - TSK 50 - M12X1

Résumé technique

Longueur8 m
Facteur de marche à 40°C320a dc - 270a ac à 100%
Refroidissementeau
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TORCHE TIG 18 BLUE-LINE 8M LAMELLE - TSK 50 - M12X1


Norme : EN60974-7

Refroidissement eau. Pression : 4 bar. Débit : 1,5 l/min
Connecteur TSK 50-M12x1. Diamètre électrode : 0,5 à 4,0 mm
Facteur de marche à 100% : 320A DC - 270A AC
Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865826 ø 2,4 mm

Points forts

Poignée tubulaire avec gâchette à lamelle contacteur Crouzet ®.
Corps de torches standards, flexibles, double refroidissement
Faisceau souple avec couverture en coton tressé.
Raccord puissance 1/4 de tour; gaz m12X1, eau rapides.

Informations techniques


Attributs
Longueur8 m
Facteur de marche à 40°C320a dc - 270a ac à 100%
Refroidissementeau
Typesrl 18
Promotion
Au lieu de 241,58
224,76 HT
/ unité
269,71 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.