Torche TIG refroidie eau Starwelding Torches WT20F25R01.3.A/C, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche TIG EAU
Voir les informations techniquesRéférences
Starwelding Torches :WT20F25R01.3.A/C
Rubix :6808-3026493
Fabricant :WT20F25R01.3.A/C


Résumé technique
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | eau |
Détails articles : TORCHE TIG WT20 8M FLEX RENF N+C 1/4T GAZ EAU RAPIDE 2 PLOTS
Torche TIG eau à lamelle, puissance, faible encombrement et magnabilté sont au rendez-vous. Souplesse de travail accrue grâce à la manchette cuir. Version avec coprs de torche flexible pour plus d'accessibilité. Raccord 1/4 de tour. Raccord gaz et eau rapides. Prise 2 plots 220 V. Housse néoprène. Torche vendue montée avec une prise ménagère.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | eau |
| Capacité | 250 A |
| Diamètre de l’électrode | 3,2 mm |
| Type | welding torch body |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 190,76 €
187,00 € HT
/ unité
224,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h