Torche TIG refroidie eau Abicor Binzel 317.0235, Longueur: 4 m | Facteur de marche à 40°C: 100%
Torche de soudage TIG refroidie par liquide SRL 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :317.0235
Rubix :2026-7134784
EAN :4036584744098


Résumé technique
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
Documents
Détails articles : TORCHE TIG SRL 20 STANDARD 4M REFROIDIE P/EAU
Torche SRL 20 refroidie par liquide avec gâchette à lamelle. Protection housse néoprène, tuyaux PVC de qualité, renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Torche à très faible encombrement mais avec un très bon rapport poids/puissance.
Applications
Soudage TIG.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
| Type | srl 20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,09 € HT
/ unité
307,31 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours