Torche TIG refroidie eau Abicor Binzel 317.0221, Longueur: 4 m | Facteur de marche à 40°C: 100%
Torche de soudage TIG refroidie par liquide SRL 18
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :317.0221
Rubix :2026-7134792
EAN :4036584743688


Résumé technique
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
Documents
Détails articles : TORCHE TIG SRL 18 HD PREMIUM 4M REFROIDIE P/EAU
Torche SRL 18 refroidie par liquide avec gâchette à lamelle.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Protection cuir sur la partie avant du faisceau, tuyaux extra souples de qualité, renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste.
Applications
Rapport encombrement/puissance incomparable pour des facteurs de marche élevés.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
| Type | srl 18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,40 € HT
/ unité
370,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours