Torche TIG refroidie eau Abicor Binzel 317.0226, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: C.C 300A - 100% / C.A 210 A - 100%
Torche de soudage TIG refroidie par liquide SRL 20+
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :317.0226
Rubix :2026-7134791
EAN :4036584743732


Résumé technique
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | c.c 300a - 100% / c.a 210 a - 100% |
| Refroidissement | liquide |
Détails articles : TORCHE TIG SRL 20 HD+ PREMIUM 8M REFROIDIE P/EAU
Torche SRL 20+ PREMIUM 8ml complète avec 1er équipement, gachette de commande à lamelle permet une grande précision dans le travail et respecte les habitudes du soudeur. La torche SRL 20+ possède une capacité proche de la SRL 18 avec l'encombrement réduit de la SRL 20.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Protection cuir sur la partie avant du faisceau, tuyaux extra souples de qualité, renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste. Très bon rapport poids puissance. Pièces d'usure indentiques à la série SR9.
Applications
Torche refroidie par liquide à très faible encombrement et avec un très bon rapport poids/puissance.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | c.c 300a - 100% / c.a 210 a - 100% |
| Refroidissement | liquide |
| Type | srl 20+ premium (rigide) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,27 € HT
/ unité
463,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours