Torche TIG refroidie eau Starwelding Torches WT1812R01.3.A/C, Longueur: 4 m | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche TIG EAU 350A WT18
Voir les informations techniquesRéférences
Starwelding Torches :WT1812R01.3.A/C
Rubix :6808-3026498
Fabricant :WT1812R01.3.A/C


Résumé technique
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | eau |
Détails articles : TORCHE TIG WT18 4M NEO + CUIR 1/4T GAZ EAU RAPIDE 2 PLOTS
Torche TIG eau à lamelle, puissante et magnable. Souplesse de travail accrue grâce à la manchette cuir. Raccord 1/4 de tour. Raccord gaz et eau rapides. Prise 2 plots 220 V. Housse néoprène.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | eau |
| Capacité | 350 A |
| Diamètre de l’électrode | 4 mm |
| Type | welding torch body |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,94 € HT
/ unité
179,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h