Torche TIG refroidie eau Starwelding Torches WT1825R01.3.A, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche TIG
Voir les informations techniquesRéférences
Starwelding Torches :WT1825R01.3.A
Rubix :6808-3026577
Fabricant :WT1825R01.3.A


Résumé technique
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | eau |
Détails articles : TORCHE TIG WT18 8M NEOPRENE 1/4T GAZ EAU RAPIDE 2 PLOTS
Torche TIG eau à lamelle, puissante et magnable. Souplesse de travail accrue grâce à la manchette cuir. Raccord 1/4 de tour. Raccord gaz et eau rapides. Prise 2 plots 220 V. Housse néoprène.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | eau |
| Capacité | 350 A |
| Diamètre de l’électrode | 4 mm |
| Type | welding torch body |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,32 € HT
/ unité
201,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h