Torche TIG aspirante Abicor Binzel 7X7.0460, Capacité: 260 A | Longueur: 4 m
Torche aspirante TIG XFUME 260 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :7X7.0460
Rubix :2026-3024236
Fabricant :7X7.0460
EAN :0634065247737

Documents
Détails articles : TORCHE XFUME TIG 260W 4M
Grâce à son concept et son design, la torche Xfume TIG est une excellente torche d'extraction des fumées TIG pour la fabrication en général, en particulier pour le soudage des aciers inoxydables, des alliages d'aluminium et des matériaux fortement alliés, où les fumées de soudage qui présentent différents risques pour la santé sont de plus en plus fréquentes. Extraction des fumées intégrée pour protéger le soudeur.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Capacité | 260 A |
| Débit d’aspiration | 14,8 m³/h |
| Diamètre de l’électrode | 3,2 mm |
| Type | welding extraction torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 265,15 € HT
/ unité
1 518,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
